Motion
0005601600
Brosse cylindrique à spirale interne, diamètre de brosse : 1-1/4 po, nombre de grains : 80, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316014
N° MFR0005601600
Prix24.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique à spirale interne, diamètre de brosse : 1-1/4 po, nombre de grains : 80, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316014
N° MFR0005601600
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
Prix24.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    1.2500 po
  • Diamètre de la tige
    0.2380 po
  • Diamètre de la tige
    0.238 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Rond serti
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424560160

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE ABRASIVE 56016 1-1/4 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon