Motion
0009912300
Brosse à coupelle - matériau en carbure de silicium, droite, 3 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI03316836
N° MFR0009912300
Prix13.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en carbure de silicium, droite, 3 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI03316836
N° MFR0009912300
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
Prix13.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3.0000 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424991230

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR COUPELLE À GRAIN 99123 - MONTÉE SUR TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté