Motion
15722
Fileteur électrique - 1/8 à 1-1/4 po / 254 mm à 254 mm, vitesse d’axe de 57 tr/min, coupe-roue, cône à 5 cannelures, type d’alésoir conique ambidextre, 115 V
N° D’ARTICLE MI03343102
N° MFR15722
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fileteur électrique - 1/8 à 1-1/4 po / 254 mm à 254 mm, vitesse d’axe de 57 tr/min, coupe-roue, cône à 5 cannelures, type d’alésoir conique ambidextre, 115 V
N° D’ARTICLE MI03343102
N° MFR15722
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière de boulons
    1/4 à 1-1/2 po
  • Gamme de tuyaux
    1/8 à 1-1/4 po
  • Poids
    212.00 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Huile de coupe pour filetage Nu-Clear 1 gal, connecteurs, assemblage de tête d'engrenage avec pompe à huile, assemblage de carter d'huile, bec d'huile, barre de support
  • Type de coupe
    Coupe-roue
  • Interrupteur au pied
    Interrupteur au pied inclus
  • Type d’alésoir
    5- Cône de cannelure, alésoir ambidextre pour cône
  • Moteur réversible
    Réversible
  • Vitesse de la broche
    57 tr/min
  • Type de commutateur
    Pour/Désactivé/Rév
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
15722 300 PD CMPL NPT 115V 57 TR/MIN