Motion
41855
Fileteur électrique - 1/8 à 2 po / 254 mm à 254 mm, vitesse d’axe de 38 tr/min, coupe-roue, cône à 5 cannelures, type d’alésoir conique ambidextre, 115 V
N° D’ARTICLE MI03346784
N° MFR41855
Prix8,208.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fileteur électrique - 1/8 à 2 po / 254 mm à 254 mm, vitesse d’axe de 38 tr/min, coupe-roue, cône à 5 cannelures, type d’alésoir conique ambidextre, 115 V
N° D’ARTICLE MI03346784
N° MFR41855

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,208.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière de boulons
    1/4 à 2 po
  • Gamme de tuyaux
    1/8 à 2 po
  • Poids
    96.00 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Tête de matrice à ouverture automatique
  • Type de coupe
    Coupe-roue
  • Interrupteur au pied
    Interrupteur au pied non inclus
  • Type d’alésoir
    5- Cône de cannelure, alésoir ambidextre pour cône
  • Moteur réversible
    Réversible
  • Vitesse de la broche
    38 tr/min
  • Type de commutateur
    Pour/Désactivé/Rév
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
41855 300 PD 115V