Motion
5000A
Clé à chocs pneumatique - Poignée à poignée pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 300 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03362707
N° MFR5000A
Prix294.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - Poignée à poignée pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 300 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03362707
N° MFR5000A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix294.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.4 po
  • Poids de l’outil
    5.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    16.8 pcm
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    1200 bpm
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
5000A 1/2 SQ IMP WRCH
  • Mécanisme d’impact à double marteau
  • Échappement avant
  • Régulateur de puissance intégré
  • Dispositif de retenue de la douille de l’anneau de friction
  • Capacité de boulonnage de catégorie 5  : 5/8 po (16 mm)
  • Couple maximal : 576 Nm ( 425 pi-lb)
  • Poids : 2.5 kg ( 5.6 lb)
  • Longueur : 7.4 po (188 mm)
  • Entrée d'air : 1/4" NPT
  • Taille de flexible recommandée : 3/8" (10 mm)
  • Consommation d'air : 4.2 cfm (120 l/s) en moyenne, 16.8 cfm (475 l/s) maximum