Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Diamètre min. de l’alésage180 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale165 mm
- Poids18.8 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu110 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-180
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible1308 kN/lb
- CUP_NON842058104343
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.