Spécifications
Dimensions
- Profondeur du bac à poussière11.3 po
- Hauteur du bac à poussière5 po
- Largeur du bac à poussière12-4/5 po
Détails
- Couleur du porte-poussièreNoir
- Matériau du bac à poussièrePolypropylène
- Style de porte-poussièrePlateau à poussière vertical
Aperçu
- Les roues arrière durables améliorent la résistance à l’usure
- Idéal pour une utilisation dans les centres commerciaux, les restaurants et les halls d’entrée
- Ne tache pas, ne décolore pas et n’absorbe pas les odeurs
- Le support de suspension en option (2535) facilite le transport et le rangement du bac et du balai
- Taille du moule : 12.8”L x 11.3”W x 5”H