Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI0
- Poids13.13 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, oxyde de zinc
- Point de chute+464 °F
- Point d’éclair482 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Épaississeur de graisseComplexe d’aluminium
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Cote NSFH1
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température+15 à +350 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau