Motion
01701
Feuille d’essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 9 po de largeur, 10-1/2 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03412214
N° MFR01701
Prix9.75 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille d’essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 9 po de largeur, 10-1/2 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03412214
N° MFR01701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.75 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    10-1/2 po
  • Largeur de la serviette
    9 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000017011
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • Nombre total d’essuie-mains
    2160
  • CUP_NON
    10036000017011

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE ESCAMOTABLE DE 01701 ESSUIE-MAINS KLEENEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté