Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-1/4 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes serre-fils Little Mule faciles à utiliser peuvent être utilisés avec une variété de tailles et de types de fils, donc moins de changements de prise sont nécessaires. Ils ont également de grandes ouvertures pour les yeux de la poignée pour une ouverture, une fixation et un dégagement faciles afin d’éviter les blocages. Fabriquées en acier forgé, les poignées Little Mule sont à la fois durables et légères, ce qui les rend idéales pour une variété de travaux utilitaires.
- Type de palan à levierFil
- Numéro CUP du fabricant698303206016
- Jauge de fil maximale0.60 po ou 4/0 AWG
- Jauge de fil minimale0.18 po ou 6 AWG
- Reeving1
- CUP_NON698303206016
- Capacité de poids2-1/2 tonnes
Aperçu
- CAPACITÉS De 1,000 à 20,000 lb
- Modèles pour calibres de fils de 0,04 po à 1.25 po
- Mâchoire Bulldog ou mâchoire parallèle avec dents fines agressives
- Modèles standard et hot line disponibles POLYVALENTS Tous les modèles sont conçus pour une variété de tailles et de types de fils, de sorte que moins de changements de prise sont nécessaires. NO LOCK-UPS Les poignées s’ouvrent facilement et se détachent instantanément pour insérer ou retirer rapidement le fil. GRANDE POIGNÉE ŒILLET Accepte les crochets standard et se fixe facilement aux blocs de plaquage. CONSTRUCTION EN ACIER FORGÉ Durable, mais légère. PROTECTION CONTRE LA CORROSION La finition en chromate jaune protège les composants de la rouille et de la corrosion. MÂCHOIRES DE REMPLACEMENT EN OPTION Pour les modèles de capacité de 5000 lb, 10,000 lb et 12,000 lb Mâchoires de rechange avec dents lisses et agressives disponibles. La conception plus agressive des dents réduit le glissement et les dommages au câble. Convient aux applications nécessitant une utilisation exclusive sur un câble EHS ou un hauban. Pour les modèles d’une capacité de 2,000 lb, les mâchoires de rechange sont disponibles uniquement avec des dents agressives.