Motion
D25980K

DEWALT
D25980K

D25980K
N° D’ARTICLE MI03423477
N° MFRD25980K
Prix2,507.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D25980K

D25980K
N° D’ARTICLE MI03423477
N° MFRD25980K
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
Prix2,507.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    620 mm
  • Longueur totale
    780 mm
  • Poids de l’outil
    68.3 lb

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Taux d’impact
    900 bpm
  • Comprend
    Assiette de pied à crampons
  • Puissance nominale
    15 A
  • CUP_NON
    028877585932
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
D25980K NO 68 MARTEAU DE DISJONCTEUR
  • AMORTISSEURS - Le contrôle actif des vibrations réduit la vibration ressentie par l’utilisateur aux poignées. Une fonction Perform and Protect de 52 joules d’énergie d’impact offre une performance maximale
  • Le moteur de 15 A offre une puissance maximale et une protection contre les surcharges
  • Les poignées recouvertes de caoutchouc offrent un confort et un contrôle accrus
  • Le démarrage progressif électronique augmente la productivité en réduisant la marche
  • Le camion-marteau facilite le transport du brise-chaussée
  • Utilise de l’acier de démonstration hexagonal de 1-1/8 po
  • Compatible avec le système d’extraction de poussière de ciselage DWH052K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon