Motion
61420
Dégraissant PF – Contenant aérosol de 14 oz, contient des solvants, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424154
N° MFR61420
Prix27.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant PF – Contenant aérosol de 14 oz, contient des solvants, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424154
N° MFR61420

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Taille
    14 oz liq.
  • Contenu en COV
    0.0097
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Application
    Terminaisons de câble, bobines, entretien, moteurs, travaux de réparation, transformateurs, flèches de camion, turbines, enroulements sur les générateurs, épissures de câble
  • Capacité
    14 oz
  • Type de nettoyant
    Dégraissants
  • Couleur
    Transparent
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Une force maximale, dégraissant pénétrant qui élimine la graisse et l’huile • Spécialement formulé pour les services publics d’alimentation • Compatible avec les câbles et les composants d’alimentation • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C) • Non conducteur et sans résidus • Ne contient pas de solvants chlorés tels que le trichloréthylène ou le perchloréthylène • Peut être utilisé dans les laveuses de pièces, réservoirs de trempage, et nettoyeurs à ultrasons • Sans danger pour la plupart des surfaces • Sans polluants atmosphériques dangereux • Applications : Seaux, épissures de câbles, terminaisons de câble, bobines, moteurs, transformateurs, flèches et turbines de camion
  • Point d’éclair
    144 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Parfum
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    078827614205
  • Dilution recommandée
    Prêt à l’emploi
  • Parfum
    Orange
  • Normes respectées
    MIL-PRF-680B Type IV - Nettoyant de type 180-009 Rév. C G & FP - 101 McDonnell Douglas CSD n° 1 - 1 - Bombardier (Canadair) - ASTM F-945 - ARP 1755A - AMS 1526B
  • Type
    Dégraissant
  • CUP_NON
    078827614205

Aperçu

Description du fabricant
61420 (C61420) SOLVANT PF 14OZ.
  • Un dégraissant pénétrant à pleine puissance qui élimine la graisse et l’huile
  • Spécialement formulé pour les services publics d’électricité
  • Compatible avec les câbles et composants d’alimentation
  • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C)
  • Non conducteur et sans résidus
  • Ne contient pas de solvants chlorés comme le trichloréthylène ou le perchloréthylène
  • Peut être utilisé dans les laveuses de pièces, les réservoirs de trempage et les nettoyeurs à ultrasons
  • Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
  • Aucun polluant atmosphérique dangereux
  • Applications : seaux, épissures de câbles, terminaisons de câbles, bobines, moteurs, transformateurs, flèches de camion et turbines