Motion
5690893
Insert de fraisage de type ADCR au carbure de qualité Helimill-Series IC28 , en forme de parallélogramme, 5.64mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03442434
N° MFR5690893
Prix75.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage de type ADCR au carbure de qualité Helimill-Series IC28 , en forme de parallélogramme, 5.64mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI03442434
N° MFR5690893

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    15.95 mm
  • Angle de décharge
    25 °
  • Épaisseur  
    5.64 mm
  • Largeur  
    9.5 mm

Détails

  • brise-croustilles
    P
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    ADCR 1505PDFR-P
  • Insérer le style
    ADCR
  • Qualité du fabricant
    IC28
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helimill
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5690893 ADCR 1505PDFR-P IC28
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon