Motion
66253160350

NORTON ABRASIVES
66253160350

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : fin, numéro de grain : 100, 120, diamètre de meule : 10 po, diamètre du trou central : 1-1/4 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03443452
N° MFR66253160350
Prix117.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253160350

Banc ou meule sur socle Gemini Alundum - Qualité : fin, numéro de grain : 100, 120, diamètre de meule : 10 po, diamètre du trou central : 1-1/4 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03443452
N° MFR66253160350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix117.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100, 120
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253160350
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253160350 WHL 10 X 1 X 1-1/4 ALUNDUM F