Motion
66261119264

NORTON ABRASIVES
66261119264

Disque à lamelles revêtu - 5/8 po Arbor non fileté, type 27, 4 po Diamètre du disque, 40 grains, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI03443466
N° MFR66261119264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261119264

Disque à lamelles revêtu - 5/8 po Arbor non fileté, type 27, 4 po Diamètre du disque, 40 grains, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI03443466
N° MFR66261119264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Quantité du colis
    5
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
66261119264 FD 4 X 5/8 40 X R822 TYPE 27

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté