Motion
66261055233

NORTON ABRASIVES
66261055233

Roue non tissée - Diamètre de la roue : 8 po, régime maximal : 3600 tr/min, qté de l’emballage : 2
N° D’ARTICLE MI03443626
N° MFR66261055233
Prix357.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055233

Roue non tissée - Diamètre de la roue : 8 po, régime maximal : 3600 tr/min, qté de l’emballage : 2
N° D’ARTICLE MI03443626
N° MFR66261055233
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
Votre prix357.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule non tissée 66261055233 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 3.0000 po, une qualité fine, un diamètre de meule de 8 po et un type de meule Convolute, ce qui la rend adaptée aux applications de finition et de mélange de surface fine.
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    66261055233
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261055233 WHL 8 X 2 X 3 7SF OURS-TE X