Motion
WS-1190BSC

WILLIAMS TOOLS
WS-1190BSC

SUPERCOMBO® Jeu de clés combinées - 26 PC, type combiné, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03459407
N° MFRWS-1190BSC
Prix1,811.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
WS-1190BSC

SUPERCOMBO® Jeu de clés combinées - 26 PC, type combiné, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03459407
N° MFRWS-1190BSC
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
Prix1,811.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-1/4 po, 11 po, 11-3/4 po, 12-1/2 po, 13-1/4 po, 14 po, 14-3/4 po, 15-1/2 po, 17 po, 17-3/4 po, 18-1/2 po, 19-1/4 po, 20-1/32 po, 20-25/32 po, 21-1/2 po, 22-7/8 po, 22-9/32 po, 23-15/32 po, 24-1/32 po, 25-1/4 po, 5-3/4 po, 6-1/2 po, 7-1/4 po, 8 po, 8-3/4 po, 9-1/2 po
  • Poids
    51.26 lb
  • Gamme de tailles de clé
    5/16 à 2 po
  • Tailles des clés
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fini noir industriel
  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    26
  • CUP_NON
    662459928795
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
WS-1190BSC MSR ENSEMBLE CB WR, NOIR, 26-PC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté