Motion
WSH-26RC
Jeu de douilles sans impact - système de mesure impérial, nombre de douilles : 26 pièces, style d’arbre droit standard, taille de lecteur : 3/4 po, 12 PT points de prise, sans impact
N° D’ARTICLE MI03459428
N° MFRWSH-26RC
Prix1,356.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de douilles sans impact - système de mesure impérial, nombre de douilles : 26 pièces, style d’arbre droit standard, taille de lecteur : 3/4 po, 12 PT points de prise, sans impact
N° D’ARTICLE MI03459428
N° MFRWSH-26RC
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
Prix1,356.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    2 po, 2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 2-3/16 po, 2-3/4 po, 2-3/8 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3 po, 3-1/2 po, 3-1/4 po, 3-1/8 po, 3-3/8 po, 3-5/8 po
  • Tailles de douille
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 2-1/16 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-3/16 in, 2-3/8 in, 2-5/16 in, 3/4 in, 7/8 in

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de douilles
    10 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459918314

Aperçu

Description du fabricant
WSH-26RC 3/4 DR SKT ENSEMBLE 12 PT 26 PCS
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement rapide sur les fixations à 6 et 12 points
  • L’ensemble comprend : 3/4 po à 2-3/8 po avec rail à pince

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté