Motion
1206MRC
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 6 mm, taille d’ouverture de clé : 6 mm, 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03459805
N° MFR1206MRC
Prix23.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 6 mm, taille d’ouverture de clé : 6 mm, 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03459805
N° MFR1206MRC
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
Prix23.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/4 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    6 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    6 mm
  • Global Longueur  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459918895
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1206MRC 6MM RAT COMB WR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon