Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin0.68 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale16.73 po
- Accident vasculaire cérébral3.00 po
- Poids de l’outil7.5 lb
Détails
- Consommation d'air29.66 pcm
- Style mandrinRonde
- Mot-clé de descriptionMandrin rond de 0,680 po
- Type de serviceService moyen
- Taux d’impact1800 bpm
- Page de produit du fabricant
- Type de dispositif de retenueType de ressort
- Axes de niveau de vibration 311.4 m/s2
Aperçu
- Cylindre traité thermiquement
- Verrouillage de cannelure pour empêcher le desserrage de la poignée ou du cylindre
- Puissant, mais compact et léger
- Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé
- Agitation de l’accélérateur pour un contrôle précis
- Poignée pistolet avec gâchette extérieure à fermeture automatique
- Offert en versions à course de cylindre 2, 3 ou 4
- Valve de plaque d’assise classique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure