Spécifications
Dimensions
- Taille du crochet1/4 po
- Longueur2.06 po
- Largeur d’ouverture0.38 po
- Longueur totale3.3200 po
- Portée1.8800 po
- Poids0.56 lb
- Largeur2.0600 po
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 3,5 à 18,1 lb Tailles : 1/4 à 5/8 po Les crochets à épaulement ne sont pas conçus pour le levage au-dessus de la tête, mais sont plutôt utilisés le plus souvent pour la fixation de la charge avec des chaînes d’arrimage. Les crochets à épaulement peuvent être utilisés en combinaison avec divers grades de chaîne, y compris les grades 3, 43, 7 et 8. Ils sont dotés d’un point de fixation en U avec une goupille pour fixer la chaîne ou d’autres accessoires de montage.
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Qualité du crochetGrade T80
- Type de crochetCrochet à épaulement
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Capacité de poids3500 lb
Aperçu
- Non recommandé pour le levage au-dessus de la tête
- À utiliser lorsque des crochets de grande capacité sont nécessaires pour les applications d’arrimage/de transport
- Alliage d’acier trempé et trempé
- Finition durable enduite de poudre orange
- Facteur de conception 4:1