Motion
MX1081399
Jeu de mèches pour outils de maintenance MARXMAN .Jeu de mèches de longueur standard - série 330C , matériau cobalt, 1/32 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 15 pièces
N° D’ARTICLE MI03483913
N° MFRMX1081399
Prix245.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de mèches pour outils de maintenance MARXMAN .Jeu de mèches de longueur standard - série 330C , matériau cobalt, 1/32 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 15 pièces
N° D’ARTICLE MI03483913
N° MFRMX1081399
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
Prix245.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/32, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po, 1-5/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 2-15/16 po, 2-3/4 po, 2-5/16 po, 3-3/16 po, 3-7/16 po, 3-7/8 po, 4-1/16 po, 4-1/2 po, 4-5/16 po, 7/8 po
  • Augmentations
    1/32 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po, 2-1/4 po, 2-3/4 po, 3-1/2 po, 3-1/8 po, 3-3/4 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-3/4 po, 5 po, 5-1/4 po, 6 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
  • Plus petite taille de mèche
    1/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Paille
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    2
  • Nombre de pièces
    15
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    330C
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite

Aperçu

Description du fabricant
81399 330C ENSEMBLES DE 135 PI CO HD JL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon