Motion
MX1082144
Jeu de mèches mécaniques pour outils de maintenance MARXMAN - Matériau en acier haute vitesse, 1/64 par incréments, 1/16 par plus petit, 1/2 par plus grand
N° D’ARTICLE MI03483946
N° MFRMX1082144
Prix217.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de mèches mécaniques pour outils de maintenance MARXMAN - Matériau en acier haute vitesse, 1/64 par incréments, 1/16 par plus petit, 1/2 par plus grand
N° D’ARTICLE MI03483946
N° MFRMX1082144
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
Prix217.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    1 in, 1-1/4 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-15/16 in, 1-5/16 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 2 in, 2-1/16 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-11/16 in, 2-13/16 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-3/8 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 2-9/16 in, 3 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/8 in, 7/8 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/8, 1-7/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-3/4 in, 2-3/8 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3 in, 3-1/2 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/4 in, 3-3/8 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/16 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 4-5/8 in, 4-7/16 in, 4-7/8 in, 5 in
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Nombre de plats
    3
  • Nombre de cannelures
    2
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    383
  • Type de tige
    3 Plat
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE LONGUEURS DE 82144 383 MILLES 29PCS