Motion
MX1082118
Mèche mécanique MarxBore , perceuse 7/64 po, cannelure 1-5/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement noir et or
N° D’ARTICLE MI03487060
N° MFRMX1082118
Prix2.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche mécanique MarxBore , perceuse 7/64 po, cannelure 1-5/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement noir et or
N° D’ARTICLE MI03487060
N° MFRMX1082118

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    383
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
82118 383 PERCEUSE MÉCANIQUE 7/64