Motion
200-012
Tablier en denim - Deux poches
N° D’ARTICLE MI03493982
N° MFR200-012
Prix9.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en denim - Deux poches
N° D’ARTICLE MI03493982
N° MFR200-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Épaisseur du matériau
    10 oz
  • Poids du matériel
    10 oz
  • Largeur
    30.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coutures surjetées
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour l’entretien industriel, la construction, la fabrication et la menuiserie
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Construction 100 % coton et confort à des prix abordables
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Charpentier
  • Numéro CUP du fabricant
    616314019418
  • Matériel
    Coton
  • Nombre de poches
    2
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314019418

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER 200-012 , DENIM BLEU 100 % COTON
  • Construction 100 % coton et confort à des prix abordables
  • Coutures surjetées et prérétrécies pour un bon lavage
  • Disponible dans une variété de configurations de poche
  • Œillets en métal pour tenir la sangle du cou et les attaches à la taille