Motion
200-06002
Tablier à usage unique - gaufré
N° D’ARTICLE MI03493986
N° MFR200-06002
Prix36.31 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier à usage unique - gaufré
N° D’ARTICLE MI03493986
N° MFR200-06002
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
Prix36.31 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    41 cm
  • Épaisseur du matériau
    1.25 mil
  • Largeur
    28.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style noué au dos
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Protection économique pour les applications légères à moyennes. Idéal pour les services alimentaires, la transformation et l’entretien.
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Excellente résistance aux produits chimiques, gras, huiles et graisses
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques, jetable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314032295
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Nombre de poches
    0
  • Résistance
    Produits chimiques, graisses, graisses, huiles
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314032295

Aperçu

Description du fabricant
200-06002 1.25 MIL. POLYE GAUFRÉ
  • Excellente résistance aux produits chimiques, gras, huiles et graisses
  • Facile à nettoyer
  • Emballage individuel pratique
  • Coupe découpée pour une taille uniforme
  • Distributeur emballé pour une distribution facile