Motion
63750
Coupe-fils - Aluminium : 1000 mcm, Câble de communication : 2-1/16 po, Cuivre : 1000 mcm Capacité de coupe, 12-1/8 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI03515662
N° MFR63750
Prix763.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - Aluminium : 1000 mcm, Câble de communication : 2-1/16 po, Cuivre : 1000 mcm Capacité de coupe, 12-1/8 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI03515662
N° MFR63750
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
Prix763.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.1250 po, 308 mm
  • Longueur totale
    12-1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    12.1250 po;308 mm
  • Poids de l’outil
    1.8 lb, 0.8 kg
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Application
    Câble et câble métallique
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Coupe-câble à cliquet
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 1000 mcm, Cuivre : 1000 mcm, Câble de communication : 2-1/16 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    1000 MCM
  • Capacité de coupe Kcmil
    1000 Kcmil (Cu);1000 Kcmil (Al)
  • Description
    Coupe-câble à cliquet 1000 MCM
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Verrouillage
  • Type de poignée
    Verrouillage
  • Effet de levier élevé
    vrai
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644637506

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE 63750 , MANUEL