Motion
HK6012
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03543891
N° MFRHK6012
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03543891
N° MFRHK6012
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
Prix30.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le HK6012 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre de 60 mm, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.13 lb, conçu pour les systèmes industriels lourds.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790195334

Aperçu

Description du fabricant
HK6012 AIGUILLES BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer