Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.060 po
- Largeur de fenêtre16-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2003
- Couleur du harnaisGris
- Matériau du harnaisPEHD avec couronne NORYL®
- Type de harnaisHarnais
- ComprendÉcran facial haute performance à double couronne, couronne de F400 4 po avec fenêtre transparente 6750CL et protège-menton gris complet
- CUP_NON662463360031
- Couleur de la fenêtreEffacer
- Matériau de la fenêtrePropionate
Aperçu
- Offre une protection prolongée et enveloppante pour les conditions de travail difficiles. Plus larges et plus profonds, les protecteurs de couronne et de menton 4″ offrent une marge de protection supplémentaire lorsque les conditions difficiles l’exigent. Fabriqués à partir de Noryl®, le même matériau que celui utilisé dans nos casques de soudage, les masques de protection de la série F400DC sont plus résistants, plus durables et plus résistants à la chaleur que les écrans faciaux ordinaires