Taille de la mèche
#1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9
Longueur de cannelure
17.46 mm, 19.05 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 28.58 mm, 31.75 mm, 34.93 mm, 36.51 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 55.56 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm
Plus grande taille de mèche
#1
Longueur totale
41.28 mm, 44.45 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 57.15 mm, 60.33 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 76.2 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 85.73 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
Diamètre de la tige
1.02 mm, 1.04 mm, 1.07 mm, 1.09 mm, 1.18 mm, 1.32 mm, 1.4 mm, 1.51 mm, 1.61 mm, 1.7 mm, 1.78 mm, 1.85 mm, 1.93 mm, 1.99 mm, 2.06 mm, 2.08 mm, 2.18 mm, 2.26 mm, 2.37 mm, 2.44 mm, 2.49 mm, 2.53 mm, 2.58 mm, 2.64 mm, 2.71 mm, 2.79 mm, 2.82 mm, 2.87 mm, 2.95 mm, 3.05 mm, 3.26 mm, 3.45 mm, 3.57 mm, 3.66 mm, 3.73 mm, 3.8 mm, 3.86 mm, 3.91 mm, 3.99 mm, 4.04 mm, 4.09 mm, 4.22 mm, 4.31 mm, 4.39 mm, 4.5 mm, 4.57 mm, 4.62 mm, 4.7 mm, 4.8 mm, 4.85 mm, 4.91 mm, 4.98 mm, 5.05 mm, 5.11 mm, 5.18 mm, 5.22 mm, 5.31 mm, 5.41 mm, 5.61 mm, 5.79 mm
Plus petite taille de mèche
#60