Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage2.6875 po
- Taille de l’alésage2.6875 po
- Pression de contact du moyeu19337 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale29831 lb
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids3.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT602211
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3340 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- CUP_NON662345061049