Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 70
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Taille de l’alésage6.0000 po
- Pression de contact du moyeu20731 psi
- Longueur jusqu’à Alésage3.2280 po
- Poussée transmise maximale137373 lb
- Extérieur Diamètre8.2680 po
- Longueur totale3.2280 po
- Taille de la visM12 x 70
- Poids19.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT152600
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis34343 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées16
- SérieB115
- CUP_NON662345058612