Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4 x 10
- Diamètre à l’alésage11 mm
- Pression de contact du moyeu102 N/mm2
- Extérieur Diamètre18 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille de la visM4 x 10
- Épaisseur1.1 po
- Poids0.5 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5 N-m
- Couple maximum transmis53 N-m
- Nombre de vis verrouillées4
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB800
- Force axiale transmissible2183.57 lbf