Motion
B802005
Bagues sans clé B-LOC B800 5/16 po B-LOC
N° D’ARTICLE MI03553666
N° MFRB802005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC B800 5/16 po B-LOC
N° D’ARTICLE MI03553666
N° MFRB802005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    0.591 po
  • Pression de contact du moyeu
    14947 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.0630 po
  • Taille de la vis
    M4 x 10
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Couple d’installation
    3.5 lb-pi
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage à bride (interne)

Aperçu

Description du fabricant
B802005 B800 5/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer