Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4 x 10
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Pression de contact du moyeu107
- Longueur jusqu’à Alésage25 mm
- Poussée transmise maximale7285 N
- Extérieur Diamètre15 mm
- Taille de la visM4 x 10
Détails
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT8008
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis29 N-m
- CUP_NON662345061476