Motion
65561

BRADY
65561

Verrouillages du robinet-vanne Gvlo 2.5-5 Rouge
N° D’ARTICLE MI03556473
N° MFR65561
Prix31.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65561

Verrouillages du robinet-vanne Gvlo 2.5-5 Rouge
N° D’ARTICLE MI03556473
N° MFR65561

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la manille
    3/8 po
  • Comp. de la taille de la poignée de soupape
    2-1/2 à 5 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre maximal de cadenas
    1
  • Vanne ouverte ou fermée
    Fermé
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type d’équipement de vanne
    Robinet-vanne

Aperçu

Description du fabricant
65561 VERROUILLAGE DU COUVERCLE 2-1/2 PI X 5 PO
  • Polypropylène moulé par injection
  • Extrêmement robuste pour une résistance supérieure aux chocs et aux produits chimiques
  • Résiste aux températures de -20°F à 300°F
  • Le centre Knockout convient aux vannes OS et Y ou à tige montante
  • Accepte les verrous avec manilles jusqu’à 3/8” de diamètre
  • Les étiquettes de danger en anglais, espagnol et français sont incluses