Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1700 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant529V
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal8135 po-lb
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition24 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids144.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=60/1|TYLE=AL
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65274
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798057545
- Puissance d’entrée maximale5.300 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série520
- StyleAL
- CUP_NON662798057545
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage