Motion
22236
Brosse à tube interne à spirale simple, diamètre de la brosse : 3/4 po, matériau de la soie : acier, longueur de la brosse : 4 po
N° D’ARTICLE MI03585842
N° MFR22236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne à spirale simple, diamètre de la brosse : 3/4 po, matériau de la soie : acier, longueur de la brosse : 4 po
N° D’ARTICLE MI03585842
N° MFR22236
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Type
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE EN SPIRALE 22236 3/4 PO

You May Also Like

Les clients ont également acheté