Motion
RACCORD DE MÂCHOIRE DE TYPE L

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Bague sans clé - 1.6875 po DI, 4.5 po OD
N° D’ARTICLE MI03601900
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
Prix175.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Bague sans clé - 1.6875 po DI, 4.5 po OD
N° D’ARTICLE MI03601900
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
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
Prix175.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Taille du raccord
    L190
  • Extérieur Diamètre  
    4.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Poids
    7.21 lb

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    4680 po-lb
  • CUP_NON
    775829149994

Aperçu

Description du fabricant
L190X1-11/16 RACCORD DE MÂCHOIRE TYPE L