Motion
UK209
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 45 mm Bore Diam., 85 mm OD, 30 mm Width, Standard Duty, Adapter Mount Locking
N° D’ARTICLE MI03617438
N° MFRUK209
Prix79.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 45 mm Bore Diam., 85 mm OD, 30 mm Width, Standard Duty, Adapter Mount Locking
N° D’ARTICLE MI03617438
N° MFRUK209
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
Prix79.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    30 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250312870
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2090 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK200
  • CUP_NON
    0808250312870

Aperçu

Description du fabricant
UK209 MANCHON ADAPTATEUR BRG SANS ADAPTATEUR