Spécifications
Dimensions
- Tailles de douille3/8", 1/4"
Détails
- Conforme à la norme Astm F1505 01Non
- Revêtement de finitionChrome noir
- Conforme à la norme CEI 60900Non
- Accessoires inclusBoîtier moulé par soufflage
- MatérielChrome
- Système de mesureImpériale
- Conforme à la norme NFPA 70ENon
- Nombre de pièces69
- Nombre de douilles10 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON076174928242
Aperçu
- Fini chromé noir pour une protection anticorrosion et une apparence attrayante
- Marquages gravés au laser pour la visibilité de la taille
- Interrupteur à dégagement rapide et mécanisme réversible pour une utilisation facile