Motion
CJ42/55 MPB HUB

LOVEJOY INC
CJ42/55 MPB HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du cliquet : CJ42/55, mâchoire courbée, alésage de 26 mm, RSB, aluminium, fonte, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03633148
N° MFRCJ42/55 MPB HUB
Prix178.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42/55 MPB HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du cliquet : CJ42/55, mâchoire courbée, alésage de 26 mm, RSB, aluminium, fonte, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03633148
N° MFRCJ42/55 MPB HUB
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
Prix178.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ42/55
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Poids
    4.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    9910 po
  • CUP_NON
    685144620484

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU À ALÉSAGE SIMPLE CJ42/55 MIN 62048