Motion
4004MFRMH
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/4 po, 80 à 400 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±4 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI03633230
N° MFR4004MFRMH
Prix1,177.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/4 po, 80 à 400 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±4 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI03633230
N° MFR4004MFRMH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,177.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    34-1/4 po

Détails

  • Précision
    ±4  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Métal
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    5 pi-lb, 3.4 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    80 à 400 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    960 à 4800 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    108.8 à 544 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662459261885
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
4004MFRMH 3/4" DR. RAT. TQ. WR. 400 FT-