Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-19/32 po
- Épaisseur de la mâchoire1-1/4 po
- Largeur de la mâchoire5/8 po
- Longueur totale9-1/2 po
Détails
- Style de poignéePlastique
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDents hachurées croisées
- MatérielAcier allié
- CUP_NON092644700880
Aperçu
- Les pinces avec des poignées trempées plus épaisses sont plus confortables et plus faciles à saisir avec des mains gantées
- Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
- Conception à levier élevé pour une plus grande puissance de coupe et couteaux de coupe trempés par induction pour une longue durée de vie
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Fabriqué aux États-Unis avec de l’acier à outil personnalisé fabriqué aux États-Unis
- Conception profilée avec mâchoires moletées hachurées croisées qui adhèrent à coup sûr
- Le mélange unique de la poignée aide à absorber le « claquement » lors de la coupe du fil
- Tête de pince durcie avec précision pour une robustesse au travail
- Poignées « à main » pour une prise et une puissance de coupe totales
- Comporte une finition combinée polie et noir-oxyde