Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement5.5000 po
- Code de taille de raccordSX90-6
- Distance entre les arbres2.3600 po
- Bride extérieure Diamètre3.5400 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.2800 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.5700 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Poids2.11 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Puissance à 100 tr/min3.5 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904938043
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSX-6
- Capacité de couple2100 po
- CUP_NON697904938043