Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie2450
- Diamètre24.5 mm
- Dimensions24.5 dia. x 5
- Hauteur1.75 po
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur0.26 po
Détails
- Capacité de la batterie620 mAh
- Chimie de la batterieLithium
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie3
- Pays d’origineID
- Caractéristiques et avantages• Pile bouton au lithium Energizer 2450 avec emballage à l’épreuve des enfants • Offre une performance durable et fiable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux • Maintient la puissance jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin • Remplacement pour : L52, DL2450 et 5029LC • Ces piles au lithium peuvent résister à une vaste plage de températures, de -22º à 140º F
- Code IecCR2450
- Quantité du colis1
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Pile bouton au lithium Energizer 2450 avec emballage à l’épreuve des enfants
- Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux
- Maintient l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin
- Remplacement pour : L52, DL2450 et 5029LC
- Ces batteries au lithium peuvent résister à une large plage de températures, de -22º à 140º F