Motion
HMK2020

NTN
HMK2020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03656928
N° MFRHMK2020
Prix31.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03656928
N° MFRHMK2020
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
Prix31.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0630 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à godet HMK2020 est doté d’un diamètre de 0.7874 po, d’un type de fermeture ouverte, d’une conception à cupule étirée à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 1.0630 po, d’une largeur hors tout de 0.7874 po et d’un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’entraînement industriels compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073867
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073867

Aperçu

Description du fabricant
HMK2020 ROULEAU À AIGUILLES BRG