Spécifications
Dimensions
- Taille de la chaîne0.2188 po
- Longueur du maillon intérieur0.6800 po
- Largeur du maillon intérieur0.3100 po
- Longueur totale800 pi
- Poids1.00 lb
- Poids par pied0.44 lb
- Limite de charge de travail2,700 lb
Détails
- Qualité chaîne100
- CouleurNoir
- Type de palan compatiblePalan CM
- Revêtement de finitionRevêtement noir écologique
- Liens par pied ou compteur17.8 pi
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Normes respectéesASME B30.9, OSHA 1910.184, testé à l’épreuve
- CUP_NON043927607327
Aperçu
- Conforme aux normes ASTM A973 et NACM
- Limite de charge utile 25 % plus élevée que celle de la catégorie 8
- Revêtement noir écologique pour une apparence distincte et une identification facile
- Certification incluse avec chaque fût
- Testé à 100 %
- Facteur de conception 4:1