Motion
RSKB-2/50B

OLFA
RSKB-2/50B

OLFA Lames de sécurité à double tranchant à pointe ronde RSKB-2/50B , 50pk
N° D’ARTICLE MI03665359
N° MFRRSKB-2/50B
Prix40.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OLFA
RSKB-2/50B

OLFA Lames de sécurité à double tranchant à pointe ronde RSKB-2/50B , 50pk
N° D’ARTICLE MI03665359
N° MFRRSKB-2/50B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Poids
    0.4 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Extrémité arrondie pour une protection contre les plaies par perforation
  • Pays d’origine
    JP
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Code d’harmonisation
    8211.94.5000
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Double
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Lame de sécurité à double tranchant
  • CUP_NON
    091511600520

Aperçu

Description du fabricant
RSKB-2/50B 9616 SÉCURITÉ DE BUSE ARRONDIE