Motion
EMS 41.5lb

JET-LUBE
EMS 41.5lb

Lubrifiant antigrippant haute température - 5 gal, Jug, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI03665399
N° MFREMS 41.5lb
Prix793.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
EMS 41.5lb

Lubrifiant antigrippant haute température - 5 gal, Jug, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI03665399
N° MFREMS 41.5lb
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
Prix793.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Mélange non dangereux
  • Capacité du contenant
    35 lb
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant émulsifié polyvalent qui lubrifie, imperméabilise et protège tout en étant inodore, insipide et sans tache •Le SGE cesse de coller, de grincer et de lier les pièces mobiles •Il s’agit d’un excellent agent de démoulage et d’un lubrifiant clair et propre idéal.
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    Maximum de +500 °F
  • Type
    Température élevée
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
52535 LUBRIFIANT À JET SEAU DE 5 GAL
  • Un lubrifiant émulsifié polyvalent qui lubrifie, imperméabilise et protège tout en étant inodore, insipide et non tachant
  • Le SGE cesse de coller, de grincer et de coincer les pièces mobiles
  • Il s’agit d’un excellent agent de démoulage et d’un lubrifiant transparent et propre idéal.